›

COB40-RJ 5 18W S/AL.CRI90 BG

Cod. Rexel L182477W30
Cod. Produttore 82477W30
Cod. EAN 8033913383900

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Corpo: Alluminio
  • Tipo LED: COB
  • Alimentatore: Incorporato
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Efficienza: Alta
  • Serie: COB40-RJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada COB40-RJ da 18W con alimentatore incorporato, caratterizzata da un indice di resa cromatica CRI90 che garantisce una luce naturale e brillante. Il corpo in alluminio assicura una dissipazione ottimale del calore, prolungando la durata del prodotto. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale dove è richiesta efficienza energetica e qualità della luce. La tecnologia COB offre un'illuminazione uniforme e intensa, perfetta per ambienti interni che necessitano di un'illuminazione precisa e confortevole.
COB40-RJ 5 18W S/AL.CRI90 BG