› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COB40-RJ 3 6,5W IP40 LED CRI80 illuminazione interna efficienza energetica

Cod. Rexel L180109W30
Cod. Produttore 80109W30
Cod. EAN 8056534996526

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Grado protezione: IP40
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Tipo sorgente: COB40-RJ 3
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazioni: Illuminazione LED efficiente
  • Design: Ottica e meccanica integrate

Descrizione del prodotto

COB40-RJ 3 6,5W IP40 S/AL.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: COB40-RJ 3 6,5W IP40 S/AL.CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COB40-RJ 3 6,5W IP40 LED CRI80 illuminazione interna efficienza energetica