›

COB40-R 6 18W S/AL.CRI90 NG

Cod. Rexel L182474N60
Cod. Produttore 82474N60
Cod. EAN 8033913383610

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tipo lampada: COB40-R
  • Attacco: S/AL
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Efficienza: Alta
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: COB40-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada COB40-R da 18 watt con attacco S/AL, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI90 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. Progettata per offrire efficienza energetica e durata, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione di qualità e affidabile. La sua potenza di 18W assicura un'illuminazione intensa e uniforme, adatta a diversi ambienti elettrici professionali.
COB40-R 6 18W S/AL.CRI90 NG