›

Lampada COB40-R 15W IP40 CRI80 alluminio per ambienti interni professionali

Cod. Rexel L181352W60
Cod. Produttore 81352W60
Cod. EAN 8033913103584

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Grado protezione: IP40
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Tipo lampada: COB40-R
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Interni
  • Design: Compatto
  • Serie: COB40-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada COB40-R da 15 watt con grado di protezione IP40, ideale per ambienti interni che richiedono una buona protezione contro polvere e oggetti solidi superiori a 1 millimetro. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una luce naturale e confortevole. Il design compatto e la finitura in alluminio conferiscono robustezza e durata nel tempo, rendendo questa soluzione luminosa efficiente e versatile per applicazioni elettriche professionali.
Lampada COB40-R 15W IP40 CRI80 alluminio per ambienti interni professionali