›

Lampada COB40-R 6,5W DC IP40 alluminio CRI80 luce naturale interni protetti

Cod. Rexel L180245W60
Cod. Produttore 80245W60
Cod. EAN 8056534977846

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Applicazione: Interni
  • Serie: COB40-R
  • Efficienza: Alta dissipazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada COB40-R da 6,5W con alimentazione a corrente continua, caratterizzata da un grado di protezione IP40 che garantisce resistenza alla polvere e all'umidità in ambienti interni. Il corpo è realizzato in alluminio per una migliore dissipazione del calore, mentre l'indice di resa cromatica CRI80 assicura una luce naturale e fedele ai colori. Questo apparecchio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa in spazi protetti.
Lampada COB40-R 6,5W DC IP40 alluminio CRI80 luce naturale interni protetti