›

COAXIAL - RG-62 A/U

Cod. Rexel RR2170008
Cod. Produttore 2170008
Cod. EAN 4044773085082

Informazioni principali

  • Tipo cavo: COAXIAL
  • Modello: RG-62 A/U
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Robusto e durevole
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Serie: RR2170008
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo COAXIAL RG-62 A/U, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle trasmissioni di segnali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e una bassa attenuazione. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo RG-62 A/U offre robustezza e durata nel tempo. Scegli questo cavo per ottenere una trasmissione chiara e stabile, perfetta per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Ferro

diametro esterno circa

6,15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,9 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG-62 A/U