›

COAXIAL - RG-62 A/U

Cod. Rexel RR2170008/100
Cod. Produttore 2170008/100
Cod. EAN 4044774748603

Informazioni principali

  • Tipo: COAXIAL - RG-62 A/U
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Costanti e resistenti
  • Settore: Professionale elettrico
  • Serie: RR2170008/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo coassiale RG-62 A/U caratterizzato da un conduttore interno realizzato in materiale di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono trasmissione affidabile del segnale. Questo cavo garantisce prestazioni costanti e resistenza, adatto per installazioni professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Ferro

diametro esterno circa

6,15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,9 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG-62 A/U