›

COAXIAL - RG-6 A/U

Cod. Rexel RR2170016
Cod. Produttore 2170016
Cod. EAN 4044773129304

Informazioni principali

  • Tipo: COAXIAL - RG-6 A/U
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Applicazioni: TV via cavo, sorveglianza
  • Materiale: Alta qualità, durevole
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR2170016
  • Connessione: Affidabile
  • Versatilità: Multi-installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR2170016 è un cavo COAXIAL RG-6 A/U, progettato per garantire prestazioni elevate nelle trasmissioni di segnali. Questo cavo è ideale per applicazioni di televisione via cavo e sistemi di sorveglianza, offrendo un'ottima qualità del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo RG-6 A/U è resistente e durevole, assicurando una connessione affidabile. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Ferro

diametro esterno circa

8,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG-6 A/U