›

COAXIAL - RG-59 B/U

Cod. Rexel RR2170012
Cod. Produttore 2170012
Cod. EAN 4044773129342

Informazioni principali

  • Tipo: Coassiale RG-59 B/U
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: TV e videosorveglianza
  • Schermatura: Contro interferenze
  • Affidabilità: Elevata nel tempo
  • Uso: Professionale elettrico
  • Trasmissione: Segnale stabile
  • Serie: RR2170012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo coassiale RG-59 B/U caratterizzato da un conduttore interno di alta qualità che garantisce un'ottima trasmissione del segnale elettrico. Ideale per applicazioni di impianti televisivi e sistemi di videosorveglianza, offre resistenza e affidabilità nel tempo. La struttura del cavo assicura una schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche, mantenendo la qualità del segnale trasmesso. Progettato per un utilizzo professionale nel settore elettrico, è un componente essenziale per installazioni che richiedono prestazioni stabili e durature.

Caratteristiche tecniche

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Ferro

diametro esterno circa

6,15 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG-59 B/U