›

COAXIAL - RG 58 C/U

Cod. Rexel RR2170000
Cod. Produttore 2170000
Cod. EAN 4044773085815

Informazioni principali

  • Tipo cavo: COAXIAL RG 58 C/U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Applicazione: trasmissione segnali
  • Serie: RR2170000
  • Uso: ambienti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo COAXIAL RG 58 C/U, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle trasmissioni di segnali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di prima scelta, il RG 58 C/U offre un'eccezionale resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti elettrici. Scegli questo cavo per le tue esigenze di cablaggio e goditi una trasmissione senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

4,95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,7 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG 58 C/U