›

COAXIAL - RG 58 C/U

Cod. Rexel RR2170000/100
Cod. Produttore 2170000/100
Cod. EAN 4044774748443

Informazioni principali

  • Tipo: Coassiale RG 58 C/U
  • Applicazioni: Trasmissione segnale
  • Uso: Interno ed esterno
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Serie: RR2170000/100
  • Protezione: Anti interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR2170000/100 è un cavo coassiale di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di trasmissione. Realizzato in RG 58 C/U, questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione del segnale senza interferenze, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

4,95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,7 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG 58 C/U