›

COAXIAL - RG-214 /U

Cod. Rexel RR2170006
Cod. Produttore 2170006
Cod. EAN 4044773085242

Informazioni principali

  • Tipo: COAXIAL RG-214/U
  • Serie: 080407
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Elevata
  • Uso: Varie applicazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo COAXIAL RG-214/U, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. La sua costruzione robusta e la classificazione merceologica 080407 ne fanno una scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata. Scegli il cavo COAXIAL RG-214/U per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

peso

207 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG-214 /U