›

COAXIAL - RG-213 /U

Cod. Rexel RR2170005/100
Cod. Produttore 2170005/100
Cod. EAN 4044774748542

Informazioni principali

  • Tipo: Coassiale RG-213/U
  • Conduttore: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Segnali elettrici
  • Prestazioni: Bassa perdita
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Applicazioni: Impianti professionali
  • Serie: RR2170005/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo coassiale RG-213/U di alta qualità, progettato per garantire eccellenti prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici. Il conduttore interno è realizzato con materiale conduttivo selezionato per assicurare bassa perdita e alta affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e precisione nella trasmissione dati o segnali radio, questo cavo offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. La struttura coassiale assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta perfetta per impianti elettrici professionali e sistemi di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

10,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

COAXIAL - RG-213 /U