›

COAXIAL - RG-178 B/U

Cod. Rexel RR2170002
Cod. Produttore 2170002
Cod. EAN 4044773085563

Informazioni principali

  • Tipo cavo: COAXIAL
  • Modello: RG-178 B/U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Applicazioni: professionali e domestiche
  • Trasmissione segnale: affidabile
  • Design: versatile
  • Serie: RR2170002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo COAXIAL RG-178 B/U, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una trasmissione del segnale affidabile, ideale per utilizzi professionali e domestici. Con un design versatile, il RG-178 B/U è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico. Scegli un cavo che unisce innovazione e robustezza.

Caratteristiche tecniche

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del rivestimento

Altro

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

1,91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

19,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 250 °C

COAXIAL - RG-178 B/U