Prodotti /

Cod. Rexel
T5CFX5295
Cod. Produttore
CFX5295
Cod. EAN
8050503312119

Informazioni di prodotto

CoFlex Plus barra flessibile isolata 8X100X1
Descrizione del produttore: Barra flessibile Co-Flex Plus in stagno con sezione 8x100 mm, progettata per garantire alta conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nel collegamento di componenti. La finitura in stagno assicura una protezione duratura contro l’ossidazione, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Questo materiale è adatto per impieghi professionali nel settore elettrico, dove è richiesta una soluzione robusta e versatile per la distribuzione della corrente.

larghezza

100 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

8 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

2172 A

Produttore

CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG 8X100X