›

CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG 3X24X1

Cod. Rexel T5CFX5090
Cod. Produttore CFX5090
Cod. EAN 8050503311709

Informazioni principali

  • Conduttore: Rame elettrolitico
  • Isolamento: TPE compound
  • Spessore isolante: 1,9 mm
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C ÷ +140 °C
  • Autoestinguenza: UL 94-V0
  • Classe: II IEC 61439-1
  • Serie: CO-FLEX PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore Rame elettrolitico stagnato: Cu-ETP – EN 13599 Spessore lamine: 0,5 – 0,8 – 1 mm Isolamento TPE compound Colore nero con riga azzurra Bassa emissione di fumi Autoestinguenza: UL 94-V0 Privo di alogeni Spessore: 1,9 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC Temperature di lavoro:  −40 °C ÷ +140 °C 

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

3 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

456 A

CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG 3X24X1