Prodotti /

Cod. Rexel
T5CFX6055
Cod. Produttore
CFX6055
Cod. EAN
8050503312140

Informazioni di prodotto

CoFlex Plus barra flessibile isolata 2X20X1 - lungh.3mt.
Descrizione del produttore: La barra flessibile CO-FLEX PLUS in stagno presenta una sezione di 2x20x1, garantendo elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, offre flessibilità e affidabilità nelle connessioni, facilitando l'installazione e assicurando prestazioni durature in ambienti industriali e civili. Questo materiale è ideale per chi cerca un componente robusto e di qualità per sistemi elettrici complessi.

larghezza

20 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

2 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

3000 mm

corrente nominale In

319 A

Produttore

Barra flessibile isolata CoFlex Plus stagno 2x20x1 3 metri per impianti elettrici industriali e civili