Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851WV
Cod. Produttore
NU0851WV
Cod. EAN
8017963067539

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( W verticale )
CNU/8/51/W Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( W verticale )

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco

Produttore

Tessera W verdi 100pz per etichettatura