Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851RV
Cod. Produttore
NU0851RV
Cod. EAN
8017963067485

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( R verticale )
CNU/8/51/R Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( R verticale )

dicitura

con dicitura

colore

Bianco

lunghezza

5.1 mm

larghezza

8 mm

altezza

1.6 mm

Produttore

Tessere R verdi 100pz per etichettatura