Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU08510L3
Cod. Produttore
NU08510L3
Cod. EAN
8017963065115

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( L3 )
CNU/8/51/L3 Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( L3 )

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco

Produttore

Tessere L3 100pz per etichettatura