Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU08510L1
Cod. Produttore
NU08510L1
Cod. EAN
8017963065092

Informazioni di prodotto

CNU/8/51/L1 TAB.100 TESSERE L1
CNU/8/51/L1 TAB.100 TESSERE L1NU08510L1 CABUR S.R.L. Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco