Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851580
Cod. Produttore
NU0851580
Cod. EAN
8017963065238

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( 71-80 )
CNU/8/51/580 Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( 71-80 )

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco

Produttore

Tessere numerate 71-80 100pz per etichettatura