›

Relè monitoraggio corrente monofase CM-SRS.12S 0,3-15A 220-240V AC 1 c/o tecnico controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 318 4
Cod. Produttore ELET 318 4
Cod. EAN 4016779852333

Informazioni principali

  • Serie: CM-SRS
  • Tensione di alimentazione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Contatto uscita: 1 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Principio di misura: RMS per AC/DC
  • Range di misura: 0.3-1.5 A, 1-5 A, 3-15 A
  • Monitoraggio: Over/Undercurrent configurabile
  • Connessione: Viti con morsetti a doppia camera

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: CMSRS12SC - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della corrente monofase, CM-SRS.12S.C da 0,3-1,5 A 1-5 A 3-15 A, min. o max. corr. in c.a./c.c., 1 c/o, alim. 220-240V c.a.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza Descrizione del produttore: The CM-SRS.12S is a single-functional current monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 220 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC currents with 3 measuring ranges: 0.3-1.5 A, 1-5 A and 3-15 A and works according to the open-circuit principle. The CM-SRS.12S is configurable for over- or undercurrent monitoring, the hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

tipo di corrente

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,3 ... 15 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM SRS

Relè monitoraggio corrente monofase CM-SRS.12S 0,3-15A 220-240V AC 1 c/o tecnico controllo elettrico