› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CLIVO-I 5 1LED 2W INOX

Cod. Rexel L197073W85
Cod. Produttore 97073W85
Cod. EAN 8056534845589

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo luce: LED
  • Uso: Interni ed esterni
  • Design: Compatto e moderno
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Efficienza: Basso consumo
  • Serie: CLIVO 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLIVO 5 1LED 2W INOX è un elegante apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto combina robustezza e stile, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 2W, la sua sorgente luminosa LED garantisce un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici. La sua forma compatta e il design moderno lo rendono perfetto per ogni tipo di decorazione, dalla più tradizionale alla più contemporanea. La finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto raffinato, ma offre anche una resistenza superiore agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo apparecchio è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica.
CLIVO-I 5 1LED 2W INOX