›

CLIVO 16 1LED 4W BG

Cod. Rexel L184564W85
Cod. Produttore 84564W85
Cod. EAN 8033913542901

Informazioni principali

  • Potenza LED: 4 W
  • Tipo LED: Integrato
  • Consumo energetico: Basso
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Costante nel tempo
  • Serie: CLIVO 16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CLIVO 16 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un LED integrato da 4 watt, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diversi ambienti, offrendo una soluzione luminosa con basso consumo energetico e alta resa luminosa. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e l'affidabilità, garantendo prestazioni costanti nel tempo.
CLIVO 16 1LED 4W BG