› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLIP-R 6 BIEMISS.TONDO 1+1L 1W INOX

Cod. Rexel L192283W70
Cod. Produttore 92283W70
Cod. EAN 8033913350834

Informazioni principali

  • Design tondo e compatto
  • Potenza: 1W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistente alla corrosione
  • Adatto per interni ed esterni
  • Installazione facile e veloce
  • Gestione efficiente cavi
  • Serie: CLIP-R 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La CLIP-R 6 BIEMISS.TONDO 1+1L 1W INOX rappresenta una soluzione innovativa per il fissaggio e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata in acciaio inox, questo accessorio è progettato per garantire una resistenza elevata alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua forma tonda e il design elegante non solo facilitano l'installazione, ma contribuiscono anche a un aspetto ordinato e professionale. Con una potenza di 1W, questa clip offre un'illuminazione funzionale, rendendola perfetta per aree di lavoro o spazi che richiedono una visibilità ottimale. La CLIP-R è versatile e adatta a diverse configurazioni, assicurando un'ottima capacità di adattamento a vari sistemi di cablaggio. Scegliere questa clip significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per durare nel tempo e migliorare l'efficienza dei vostri impianti elettrici.
CLIP-R 6 BIEMISS.TONDO 1+1L 1W INOX