›

CLIP-R 6 BIEMISS.TO 1+1L 1W BIANCO

Cod. Rexel L192281C70
Cod. Produttore 92281C70
Cod. EAN 8033913350803

Informazioni principali

  • Tipo: Biemissione 1+1L
  • Potenza: 1W
  • Colore: Bianco
  • Consumo: Ridotto
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Compatto
  • Finitura: Essenziale
  • Serie: L192281C70

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Clip-R 6 Biemissione 1+1L 1W in colore bianco, progettata per garantire un'illuminazione efficace con un consumo energetico ridotto. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e funzionale, offre una soluzione affidabile per il controllo e la gestione della luce. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando un aspetto pulito e discreto. Questo prodotto è concepito per applicazioni elettriche che necessitano di componenti di qualità, combinando efficienza e design essenziale.
CLIP-R 6 BIEMISS.TO 1+1L 1W BIANCO