Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ241001
Cod. Produttore
BIZ241001

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda ad innesto doppio
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Imballaggio: Scatola di plastica (100 pz)
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio preisolato maschio/femmina con innesto doppio 6.3 x 0.8 mm, adatto per conduttori da 0.5 a 1.5 mm². Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato per garantire una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre l’isolamento è in PVC di colore rosso. Il design include un puntale piatto e il sistema Easy Entry che facilita l’inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Le dimensioni compatte (lunghezza 22 mm, larghezza 6.6 mm, spessore 0.4 mm) lo rendono adatto per applicazioni elettriche con condizioni operative fino a 75 °C e 300 V. Conforme alle norme UL 486A e UL 486B e alla direttiva RoHS, garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi in scatola di plastica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata maschio/femmina, rossa, 0,5-1,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip preisolata maschio/femmina rossa 0,5-1,5 mm² cablaggio industriale