Descrizione del prodotto
Fermaglio preisolato femmina con innesto da 2.8 x 0.5 mm, adatto per conduttori da 0.5 a 1.5 mm². Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato per garantire una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre l'isolamento in PVC di colore rosso assicura un'elevata protezione elettrica. La forma specifica del puntale piatto facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura grazie al sistema Easy Entry. Questo fermaglio è conforme alle normative UL 486A e UL 486B, con condizioni massime di esercizio fino a 75 °C e 300 V. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e sicurezza.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm² 2,8 x 0,5 mm (x 100) in ottone stagnato.