Descrizione del prodotto
Fermaglio preisolato femmina per conduttori da 0,5 a 1,5 mm² con innesto 2,8 x 0,8 mm di colore rosso. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato, garantendo ottima conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento in PVC assicura protezione e sicurezza durante l’installazione e l’uso. Il design include il sistema Easy Entry, che facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l’efficienza del montaggio. Il fermaglio è conforme alle normative UL 486A e UL 486B e rispetta la direttiva RoHS, assicurando l’assenza di sostanze pericolose. Adatto per conduttori massicci, è ideale per applicazioni elettriche con tensione fino a 600 V e temperatura massima di esercizio di 105 °C.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm² 2,8 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.