Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ235002
Cod. Produttore
BIZ235002
Cod. EAN
3700420331360

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda femmina
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,5 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Imballo: Scatola plastica 100 pz
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio preisolato femmina con sezione conduttore da 0,5 a 1,5 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato, garantendo elevata resistenza alla corrosione e ottima conduttività elettrica. L’isolamento in PVC di colore rosso assicura una protezione efficace e facilita l’identificazione del collegamento. La forma specifica dell’isolante, grazie al sistema Easy Entry, facilita l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Adatto per conduttori massicci, presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 20,5 mm e una vite da 4 mm. Conforme alle normative UL 486A e UL 486B, garantisce sicurezza e qualità nelle applicazioni elettriche fino a 600 V e 105 °C. Confezionato in scatola di plastica da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm² 6,3 x 0,5 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip preisolata femmina rossa 0,5-1,5 mm² connettori elettrici industriali