Descrizione del prodotto
Fermaglio preisolato femmina giallo per conduttori da 4 a 6 mm² con innesto da 6.3 x 0.8 mm, realizzato con connettore in ottone galvanizzato e isolamento in PVC di colore giallo. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, è adatto per conduttori massicci e presenta un sistema Easy Entry che facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e supporta condizioni di esercizio fino a 75 °C e 300 V. La confezione contiene 50 pezzi, ideali per applicazioni elettriche industriali che richiedono componenti di qualità e resistenza.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, gialla, 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 50) in ottone stagnato.