Descrizione del prodotto
Fermaglio preisolato femmina blu ad innesto 6.3 x 0.8 mm, ideale per conduttori massicci da 1.5 a 2.5 mm². Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato per garantire una connessione affidabile e duratura. L’isolamento in PVC blu è progettato con il sistema Easy Entry, che facilita l’inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Le dimensioni compatte e la forma puntale piatta assicurano un montaggio preciso e sicuro. Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose. Adatto per applicazioni elettriche fino a 75 °C e 300 V. Confezionato in scatola di plastica da 100 pezzi.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata femmina, blu, 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.