Prodotti /

Cod. Rexel
T5CLP2000
Cod. Produttore
CLP2000
Cod. EAN
8050503313789

Informazioni di prodotto

Clip Tiger 18-22 sp= 3-8mm
Descrizione del produttore: Clip di fissaggio in metallo progettata per tubi con diametro da 18 a 22 mm. Dotata di dentatura per una presa sicura su profili e strutture, permette un fissaggio stabile e rapido senza necessità di utensili complessi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per tubazioni e cavi, garantisce resistenza meccanica e durata nel tempo anche in ambienti industriali. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione in spazi ristretti, assicurando un ancoraggio efficace e sicuro.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Morsetto

carico di rottura

120 N

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

3 ... 8 mm

Produttore

Clip fissaggio metallo dentata per tubi 18-22mm spessore 3-8mm applicazioni elettriche