Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1315
Cod. Produttore
CLP1315
Cod. EAN
8050503312782

Informazioni di prodotto

Clip ceiling occhiello passante-Zinc
Descrizione del produttore: La CLIP+OCCHIELLO 7MM X CONTROSOFFITTO è un accessorio essenziale per l'installazione di controsoffitti, progettato per garantire una fissazione sicura e duratura. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza eccezionale, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Il rivestimento lamellare in alluminio/zinco conferisce una protezione superiore contro la corrosione, assicurando longevità e prestazioni affidabili nel tempo. Con una dimensione della filettatura di 7 mm, è compatibile con una vasta gamma di sistemi di installazione, facilitando il montaggio e la manutenzione. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

dimensione della filettatura metrica

7

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

20 N

Produttore

Clip passante zincata 7mm per controsoffitti acciaio resistente uso elettrico