› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Clip PA66 per profilo DIN asimmetrico con fori M3, resistente e facile installazione per applicazioni elettriche

Cod. Rexel T5DIN1100
Cod. Produttore DIN1100
Cod. EAN 8050503315271

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6,6
  • Inserti: acciaio zincato
  • Compatibile con: Binario DIN asimmetrico G
  • Dimensioni binario: 32x15 mm
  • Fori: M3 - M5
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Versione: Clip per binario DIN G
  • Serie: DIN1100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip T5DIN1100, realizzata in PA66, è un accessorio essenziale per il montaggio su profili DIN asimmetrici. Questo prodotto offre una combinazione di robustezza e versatilità, garantendo una tenuta sicura e affidabile in diverse applicazioni elettriche. Il materiale PA66 conferisce alla clip una resistenza superiore, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie al suo design intelligente, la clip facilita l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza operativa. La finitura di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con la clip T5DIN1100, gli installatori possono contare su un supporto di eccellente qualità per le loro esigenze di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Clip PA66 per profilo DIN asimmetrico con fori M3, resistente e facile installazione per applicazioni elettriche