Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP2110
Cod. Produttore
CLP2110
Cod. EAN
8050503313895

Informazioni di prodotto

Clip Tiger Base sp= 14-20mm
Descrizione del produttore: La clip morsetto con foro per trave SP14 è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una durata superiori, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design con foro consente un'installazione semplice e veloce, facilitando il fissaggio a travi e supporti. La protezione della superficie è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando che il morsetto mantenga le sue prestazioni nel tempo. Grazie alla sua versatilità, questa clip è perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni progetto.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

120 N

adatto per spessore flangia

14 ... 20 mm

Produttore

Clip morsetto acciaio foro per trave spessore 14-20mm applicazioni elettriche industriali