Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1690
Cod. Produttore
CLP1690
Cod. EAN
8050503313451

Informazioni di prodotto

Clip Mega fix-pipe 18-22 sp= 15-20mm
Descrizione del produttore: La clip per conduit T5CLP1690 è un accessorio essenziale per il fissaggio di tubi e cavi con un diametro compreso tra 18 e 22 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, assicurando che i cavi siano mantenuti in posizione in modo sicuro e ordinato. La finitura della superficie è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, contribuendo a prolungare la vita utile del prodotto. Ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, la clip T5CLP1690 rappresenta una soluzione affidabile per il supporto e la gestione dei cavi elettrici.

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

11 N

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Clip Mega fix-pipe acciaio fissaggio tubi 18-22 mm per impianti elettrici industriali e commerciali