› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Mega fix-pipe acciaio per tubi 30-35 mm installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5CLP1670
Cod. Produttore CLP1670
Cod. EAN 8050503313413

Informazioni principali

  • Dimensioni tubo: 30-35 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Applicazione: Facile e veloce
  • Compatibilità: Vari tipi tubi
  • Resistenza: Protezione superficiale
  • Uso: Professionale e fai-da-te
  • Serie: T5CLP1670
  • Funzione: Supporto sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per condotti T5CLP1670 è un accessorio essenziale per l'installazione di tubi da 30 a 35 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una durata superiori, garantendo un supporto sicuro per i tuoi impianti elettrici. La sua progettazione intelligente consente una facile applicazione e rimozione, rendendo il processo di installazione più efficiente e veloce. La clip è adatta per diversi tipi di tubi e cavi, assicurando una compatibilità versatile con vari sistemi di cablaggio. Grazie alla protezione superficiale, è resistente a condizioni ambientali avverse, mantenendo le prestazioni nel tempo. Ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te, la clip T5CLP1670 rappresenta una soluzione pratica e affidabile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

11 N

diametro del tubo/cavo

30 ... 35 mm

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Clip Mega fix-pipe acciaio per tubi 30-35 mm installazioni elettriche robuste