Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1685
Cod. Produttore
CLP1685
Cod. EAN
8050503313444

Informazioni di prodotto

Clip Mega fix-pipe 30-35 sp= 10-15mm
Descrizione del produttore: La clip per conduttori T5CLP1685 è progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo di tubi e cavi con un diametro compreso tra 30 e 35 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. La sua finitura superficiale è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, questa clip è perfetta per l'installazione in spazi ristretti e per garantire un cablaggio ordinato e sicuro. La facilità di montaggio e la robustezza del materiale la rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

11 N

diametro del tubo/cavo

30 ... 35 mm

adatto per spessore flangia

10 ... 15 mm

Produttore

Clip Mega fix-pipe acciaio diametro 30-35 mm per fissaggio tubi e cavi ambito elettrico