Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1665
Cod. Produttore
CLP1665
Cod. EAN
8050503313406

Informazioni di prodotto

Clip Mega fix-pipe 22-30 sp= 4-10mm
Descrizione del produttore: La clip per conduttori T5CLP1665 è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro di tubi e cavi con un diametro compreso tra 22 e 30 mm. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip offre una robustezza e una durata superiori, garantendo una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua progettazione innovativa consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla finitura resistente, è in grado di mantenere la sua funzionalità anche in condizioni di utilizzo gravose. Scegliere la clip T5CLP1665 significa optare per un prodotto che combina praticità e resistenza, perfetta per ogni progetto elettrico che richiede un fissaggio affidabile e duraturo.

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

11 N

diametro del tubo/cavo

22 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Clip Mega fix-pipe acciaio spessore 4-10mm fissaggio tubi 22-30mm uso industriale