Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000880
Cod. Produttore
BIZ000880
Cod. EAN
3701395114729

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto maschio
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Conformità: RoHS, UL 486A/B
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip preisolata maschio di colore rosso, adatta per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm². Realizzata con connettore in ottone galvanizzato e isolamento in PVC, presenta una forma a puntale piatto con dimensioni di 6,3 x 0,8 mm. Questo innesto maschio è progettato per facilitare l'inserimento dei cavi grazie al sistema Easy Entry che agevola la crimpatura. È conforme alle normative UL 486A e UL 486B, con una resistenza massima di esercizio di 75 °C e 300 V, ed è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose. Il prodotto è confezionato in sacchetti di plastica e si presta a un utilizzo industriale affidabile e sicuro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata maschio, rossa, 0,5-1,5 mm², 6,3 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip maschio preisolata rossa 0,5-1,5 mm² per impianti elettrici