Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000882
Cod. Produttore
BIZ000882
Cod. EAN
3701395115047

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto maschio 6,3x0,8 mm
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Spessore: 0,4 mm
  • Confezione: Scatola di plastica 100 pz
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip preisolata maschio di colore giallo, adatta per conduttori massicci da 4 a 6 mm², con dimensioni di innesto 6,3 x 0,8 mm. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato, garantendo resistenza e durata nel tempo. L'isolamento in PVC di colore giallo protegge efficacemente il collegamento elettrico, assicurando sicurezza e affidabilità. La forma specifica del puntale piatto e il sistema Easy Entry facilitano l'inserimento dei cavi prima della crimpatura, ottimizzando la rapidità e la precisione dell’installazione. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose. Ideale per applicazioni elettriche fino a 75 °C e 300 V. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip maschio gialla preisolata 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

24 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip maschio gialla preisolata 4-6 mm² per impianti elettrici