› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip lamierino metallico Easy 15-20 mm per fissaggio cavi su travi industriali

Cod. Rexel T5CLP1785
Cod. Produttore CLP1785
Cod. EAN 8050503313550

Informazioni principali

  • Descrizione: CLIP EASY SP15-20MM +LAMIERINO META
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Montaggio su travi
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Fissaggio: Sicuro e veloce
  • Protezione: Per cavi e componenti
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: T5CLP1785

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La CLIP LAMIERINO METALLICO X TRAVE SP è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e stabile delle strutture elettriche. Realizzata in acciaio, questa clip offre una resistenza superiore e una durabilità che la rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione permette un fissaggio semplice e veloce, assicurando al contempo una protezione adeguata per i cavi e i componenti elettrici. Con un design pensato per l'uso su travi, questa clip è perfetta per mantenere in ordine e al sicuro i cablaggi elettrici, contribuendo a un'installazione pulita e professionale. La qualità del materiale utilizzato garantisce una protezione efficace e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Altro

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Clip lamierino metallico Easy 15-20 mm per fissaggio cavi su travi industriali