Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ235051
Cod. Produttore
BIZ235051

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda femmina
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Dimensioni: 2,8 x 0,5 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Imballaggio: Scatola plastica 100 pz
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio isolato femmina per cablaggio elettrico, adatto per conduttori da 0,5 a 1,5 mm² con dimensioni di 2,8 x 0,5 mm. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato, garantendo robustezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. L'isolamento in PVC di colore rosso facilita l'identificazione e offre protezione contro cortocircuiti e dispersioni. Il design include il sistema Easy Entry, che facilita l'inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l'efficienza dell'installazione. È conforme alle normative UL 486A e UL 486B e rispetta la direttiva RoHS per la sicurezza ambientale. Condizioni di esercizio massime: 105 °C e 600 V per capicorda tondi e a forcella, 75 °C e 300 V per clip e manicotti. Confezionato in scatola di plastica da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm² 2,8 x 0,5 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

18,6 mm

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

8

Larghezza puntale piatto

3,2 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip isolata femmina rossa 0,5-1,5 mm² ottone stagnato per elettrico