Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ235054
Cod. Produttore
BIZ235054

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda femmina isolato
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Imballaggio: Scatola plastica 100 pz
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio isolato femmina giallo ad innesto, progettato per conduttori massicci da 4 a 6 mm². Realizzato con connettore in ottone galvanizzato e isolamento in PVC di colore giallo, garantisce un'ottima protezione elettrica e meccanica. Le dimensioni del capocorda sono 6,3 x 0,8 mm, con una lunghezza totale di 24,3 mm. Il design include il sistema Easy Entry, che facilita l'inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l'efficienza dell'installazione. Adatto per applicazioni fino a 105 °C e 600 V, è conforme alle direttive RoHS per la riduzione di sostanze pericolose, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto è confezionato in scatole di plastica da 100 pezzi, ideale per uso industriale e professionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, gialla, 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

24 A

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6,3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip isolata femmina gialla 4-6 mm² 6,3x0,8 mm per impianti elettrici