Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Clip per bordi
dimensione della filettatura metrica
10
componente/tipo di collegamento
Filettatura
carico di rottura
70 N
adatto per spessore flangia
1,5 ... 4 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile