Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1180
Cod. Produttore
CLP1180
Cod. EAN
8050503312553

Informazioni di prodotto

Clip in acciaio armonico CLP-ME4
Descrizione del produttore: Il CLIP BASE X TRAVE SP15-20MM è un accessorio indispensabile per chi cerca soluzioni di fissaggio affidabili nel campo elettrico. Realizzato in acciaio, questo clip offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità. Con una dimensione della filettatura metrica di 6.0 mm, il CLIP BASE è progettato per adattarsi perfettamente a travi di dimensioni comprese tra 15 e 20 mm, garantendo un montaggio sicuro e preciso. La sua struttura è stata studiata per facilitare l'installazione e l'uso, permettendo una rapida applicazione senza compromettere la qualità. Questo prodotto è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano un modo efficace per gestire i propri cablaggi e componenti.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

45 N

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Clip in acciaio armonico base fissaggio per trave 15-20 mm uso elettrico