› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Hook spessore 5-7mm foro 6,4mm acciaio rivestito alluminio/zinco per fissaggio travi verticali industriale

Cod. Rexel T5CLP1455
Cod. Produttore CLP1455
Cod. EAN 8050503313031

Informazioni principali

  • Filettatura: 6,3 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Rivestimento: Alluminio/zinco
  • Protezione: Contro corrosione
  • Foro: D6,4 mm
  • Compatibilità: SP5-7 mm
  • Applicazione: Fissaggio travi
  • Serie: T5CLP1455

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La clip per trave verticale T5CLP1455 è un accessorio indispensabile per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip presenta una dimensione della filettatura metrica di 6.3 mm, rendendola compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Il suo design robusto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, ideale per l'uso in ambienti industriali o commerciali. Grazie al rivestimento lamellare in alluminio/zinco, la clip offre una protezione superiore contro la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Perfetta per sostenere travi e componenti elettrici, questa clip rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca sicurezza e praticità nel montaggio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6,3

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

5 ... 7 mm

Clip Hook spessore 5-7mm foro 6,4mm acciaio rivestito alluminio/zinco per fissaggio travi verticali industriale