› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Clip Hook porta fascetta acciaio zincato spessore 4-10mm per installazioni elettriche

Cod. Rexel T5CLP1485
Cod. Produttore CLP1485
Cod. EAN 8050503313079

Informazioni principali

  • Descrizione: CLIP HOOK SP4-10MM CON PORTA FASCET
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Rivestimento: Alluminio e zinco
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Fissaggio fascette cavi
  • Durata: Lunga durata
  • Funzionalità: Organizzazione cablaggi
  • Serie: T5CLP1485

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La CLIP X TRAVE VER.CON PORTA FASCE S è un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa clip è progettata per garantire una robusta tenuta e una lunga durata. Il rivestimento lamellare in alluminio e zinco offre un'ottima protezione contro la corrosione, assicurando che la clip mantenga la sua funzionalità anche in ambienti difficili. Con la sua forma studiata, la CLIP è ideale per il fissaggio di fascette per cavi, permettendo un'organizzazione efficiente e ordinata dei cablaggi. La sua versatilità la rende adatta a una varietà di applicazioni, rendendola un elemento chiave per installazioni elettriche sicure e ben gestite. L'uso di materiali di alta qualità è una garanzia di prestazioni superiori e di affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

70 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Clip Hook porta fascetta acciaio zincato spessore 4-10mm per installazioni elettriche